Llave de impacto M12FIW38

Número de artículo: 074014 M12FIW38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12FIW38-422X
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah; 4 Ah
Tensión de batería 12 V
Par de giro máximo 1er escalón 339 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M16
Frecuencia de impactos 1er nivel 0 min-1 - 1.100 min-1
Frecuencia de impactos 2º nivel 0 min-1 - 2.100 min-1
Frecuencia de impactos 3er. nivel 0 min-1 - 3.200 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado exterior
Portaherramientas dimensiones 3/8 pul
Peso 1,1 kg
Vibraciones máximas según EN 1,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
adecuado para material Acero
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074014 M12FIW38
EAN / GTIN 4058546225582
Número del fabricante 4933464613

Descripción

Ejecución:

  • Resistente atornillador de impacto de batería FUEL™ de alta potencia con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas.
  • Larga vida útil del motor y alta eficiencia energética.
  • Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
  • Iluminación LED de la zona de trabajo.
  • Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento.
  • DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre las marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.
Con anillo de retención.

Ventaja:

Modelo puntero FUEL™.

Volumen de suministro:

Incluye 2 × batería de iones de litio, cargador, caja HD.