{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Quality Dress | M12 FID2-202X | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Par de giro máximo 1er escalón | 170 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M14 | |
Frecuencia de impactos 1er nivel | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Frecuencia de impactos 2º nivel | 0 min-1 - 2.900 min-1 | |
Frecuencia de impactos 3er. nivel | 0 min-1 - 3.600 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | HEX (E 6,3) | |
Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul | |
Peso | 0,9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 1,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
adecuado para material | Acero | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074014 M12FID2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376710 |