Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería M12TLED

Número de artículo: 073210 M12TLED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
    Quality Dress M12TLED-0
    Clase de protección IP IP 54
    Ángulo de giro 0 grados - 90 grados
    Corriente de alumbrado 120 lm
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 12 V
    Tipo de producto Lámpara de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073210 M12TLED
    EAN / GTIN 4002395380213
    Número del fabricante 4932430360

    Descripción

    Ejecución:

    Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada.
    Linternas portátiles con cabezal de lámpara LED regulable.

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

    Idóneo para:

    Milwaukee 12 V baterías MB12.

    Volumen de suministro:

    Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra