Atornillador de pistola con batería CLBP12Q

Número de artículo: 071143 CLBP12Q
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tensión de batería 18 V
    Capacidad de la batería 2 Ah
    Intervalo de par 3,2 Nm - 12 Nm
    Velocidad de giro máxima 700 min-1
    Par máximo 12 Nm
    Portaherramientas dimensiones 1/4 pul
    Portaherramientas Cono de cambio rápido
    Peso sin batería 1,04 kg
    Altura 209 mm
    Longitud 213,5 mm
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 071143 CLBP12Q
    EAN / GTIN 697099651567
    Número del fabricante CLBP12Q

    Descripción

    Ejecución:

    Las herramientas de montaje inalámbricas Cleco® CellClutch™ son inteligentes, pero fáciles de aplicar, y llevan la programación en la línea de montaje con función de recuento clásica. Precisión de repetición y exactitud con un valor CMK > 1.67 (con una tolerancia de ±10 % en coincidencia con ISO 5393).
    • Fácilmente programable: Programe el número de revoluciones y los procesos de atornillado de varios niveles para evitar errores y mejorar la productividad.
    • Acoplamiento Cleco probado: Proporciona fiabilidad y gran durabilidad en la línea de producción.
    • Luz de estado del operador: Indicación de color para atornillado y estado de recuento por lotes.
    • Luz LED multicolor: Luz de trabajo para mensaje adicional del usuario ″OK/NOK″ con iluminación simultánea de su pieza de trabajo.
    • Estrategias de atornillado programables: Elimine los daños en la rosca y los errores en el atornillado con números de revoluciones y estrategias programables.
    • Plataforma con pilas uniforme.

    Volumen de suministro:

    Sin insertos para llaves de vaso, baterías o cargador.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados con el n.° 073827 tam. MB18; 073816 tam. MB18, así como con el n.° 073840. Para ajustar el par de giro se necesita un ajuste previo, que lo encontrará a partir del n.° 654381.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra