Atornillador de pistola con batería CLBP04Q

Número de artículo: 071143 CLBP04Q
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Intervalo de par 1,1 Nm - 4 Nm
Velocidad de giro máxima 1.770 min-1
Par máximo 4 Nm
Portaherramientas dimensiones 1/4 pul
Portaherramientas Cono de cambio rápido
Peso sin batería 1,04 kg
Altura 209 mm
Longitud 213,5 mm
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 071143 CLBP04Q
EAN / GTIN 697099651543
Número del fabricante CLBP04Q

Descripción

Ejecución:

Las herramientas de montaje inalámbricas Cleco® CellClutch™ son inteligentes, pero fáciles de aplicar, y llevan la programación en la línea de montaje con función de recuento clásica. Precisión de repetición y exactitud con un valor CMK > 1.67 (con una tolerancia de ±10 % en coincidencia con ISO 5393).
  • Fácilmente programable: Programe el número de revoluciones y los procesos de atornillado de varios niveles para evitar errores y mejorar la productividad.
  • Acoplamiento Cleco probado: Proporciona fiabilidad y gran durabilidad en la línea de producción.
  • Luz de estado del operador: Indicación de color para atornillado y estado de recuento por lotes.
  • Luz LED multicolor: Luz de trabajo para mensaje adicional del usuario ″OK/NOK″ con iluminación simultánea de su pieza de trabajo.
  • Estrategias de atornillado programables: Elimine los daños en la rosca y los errores en el atornillado con números de revoluciones y estrategias programables.
  • Plataforma con pilas uniforme.

Volumen de suministro:

Sin insertos para llaves de vaso, baterías o cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados con el n.° 073827 tam. MB18; 073816 tam. MB18, así como con el n.° 073840. Para ajustar el par de giro se necesita un ajuste previo, que lo encontrará a partir del n.° 654381.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios