Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl Destornillador de barra acodada 71126460

Número de artículo: 071120 71126460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V
Quality Dress ASW 18-60 PC
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V; 18 V
Intervalo de par 25 Nm - 60 Nm
Intervalo de revoluciones 20 min-1 - 230 min-1
Forma constructiva Destornillador de barra acodada
Peso incluida batería 1,7 kg
Cabeza angular compatible 071133 16010
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 071120 71126460
EAN / GTIN 4014586883854
Número del fabricante 71126460000

Descripción

Ejecución:

Los destornilladores de desconexión FEIN ACCU TEC están dimensionados para las máximas exigencias de precisión de atornillado de la producción en serie.
  • Motores EC sin escobillas con duración muy superior y costes de mantenimiento inferiores hasta en un 80 %.
  • Retardo de la reconexión después del atornillado para evitar un “apriete excesivo”.
  • Bloqueo de la reconexión en caso de que la carga de la batería sea insuficiente para el proceso de atornillado.
  • Tolerancias de apriete reducidas para una alta calidad de atornillado.
  • Pares de apriete que se mantienen invariables con precisión independientemente de cada aplicación de atornillado.
  • Destornillador comprobable, valor CmK > 1,67 a ± 10 % (referido a 6 Sigma) según ISO 5393 VDI / VDE 2647.

El par de giro para aflojar se sitúa en un 25 % por encima del par de apriete.
Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl para programar fácil e individualmente en el PC utilizando un adaptador de programación (n.º 071135 tam. 92604163).
Parámetros libremente programables: número de revoluciones, sentido de giro, ángulo de giro, umbral de par de giro y tiempo.
Hasta 5 pasos del programa. Adaptación exacta a cada aplicación de atornillado. Desconexión final por acoplamiento mecánico. Ideal para la optimización de procesos y tiempos.
Atornillador de desconexión para batería de iones de litio. Sin mantenimiento hasta 500 000 atornillados.

Volumen de suministro:

Se suministra el destornillador solamente, sin batería, cargador, herramienta de ajuste ni cabeza angular. Se ruega pedir además batería, cargador, herramienta de ajuste y cabeza angular de manera selectiva para el aparato.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.° 073832.
Encontrará aparatos de comprobación del par de giro a partir del n.º 654300.
Encontrará sensores del par de giro / del ángulo de giro en el n.º 654381.
Servicio de calibración a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra