Ejecución:
Los destornilladores de desconexión FEIN ACCU TEC están dimensionados para las máximas exigencias de
precisión de atornillado de la producción en serie.- Motores EC sin escobillas con duración muy superior y costes de mantenimiento inferiores hasta en un 80 %.
- Retardo de la reconexión después del atornillado para evitar un “apriete excesivo”.
- Bloqueo de la reconexión en caso de que la carga de la batería sea insuficiente para el proceso de atornillado.
- Tolerancias de apriete reducidas para una alta calidad de atornillado.
- Pares de apriete que se mantienen invariables con precisión independientemente de cada aplicación de atornillado.
- Destornillador comprobable, valor CmK > 1,67 a ± 10 % (referido a 6 Sigma) según ISO 5393 VDI / VDE 2647.
El par de giro para aflojar se sitúa en un 25 % por encima del par de apriete.Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl para programar fácil e individualmente en el PC
utilizando un adaptador de programación (n.º
071135 tam. 92604163).
Parámetros libremente programables: número de revoluciones, sentido de giro, ángulo de giro, umbral de par de giro y tiempo.
Hasta 5 pasos del programa. Adaptación exacta a cada aplicación de atornillado.
Desconexión final por acoplamiento mecánico. Ideal para la optimización de procesos y tiempos.
Atornillador de desconexión para batería de iones de litio. Sin mantenimiento hasta 500 000 atornillados.
Volumen de suministro:
Se suministra el destornillador solamente, sin batería, cargador, herramienta de ajuste ni cabeza angular. Se ruega pedir además batería, cargador, herramienta de ajuste y cabeza angular de manera selectiva para el aparato.
Nota:
Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.°
073832.
Encontrará aparatos de comprobación del par de giro a partir del n.º
654300.
Encontrará sensores del par de giro / del ángulo de giro en el n.º 654381.
Servicio de calibración a petición.