Taladro-atornillador a batería sin batería BSLTXBLI

Número de artículo: 070261 BSLTXBLI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Metabox
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
    Quality Dress BS 18 LTX BL I
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 18 V
    Construcción del motor sin escobillas
    Par de giro máximo blando 65 Nm
    Par de giro máximo duro 130 Nm
    Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 2.000 min-1
    Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 68 mm
    Peso sin batería 1,7 kg
    Peso incluida batería 2,2 kg
    Empleo típico Heavy Duty
    Tipo de producto Taladro-atornillador
    USP1 18V
    USP2 Motor sin escobillas, sin batería, gama de sujeción de mandril rápida 1,5-13

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070261 BSLTXBLI
    EAN / GTIN 4061792188136
    Número del fabricante 602358850

    Descripción

    Ejecución:

    Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.
    El sistema Quick ahorra mucho tiempo cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.
    Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
    Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.
    • Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.
    • Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.
    • Taladro-destornillador sin escobillas con la máxima potencia para las aplicaciones más exigentes.
    • Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.
    • Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.
    • Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.

    Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas “BL” en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

    Ventaja:

    100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
    Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

    Volumen de suministro:

    Incluye portabrocas de sujeción rápida, sin batería ni cargador.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra