Taladro-atornillador a batería sin batería BSLTBL

Número de artículo: 070261 BSLTBL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Metabox
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
    Quality Dress BS 18 LT BL
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 18 V
    Construcción del motor sin escobillas
    Par de giro máximo blando 34 Nm
    Par de giro máximo duro 75 Nm
    Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 2.100 min-1
    Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 38 mm
    Peso sin batería 1,2 kg
    Peso incluida batería 1,6 kg
    Empleo típico Strong
    Tipo de producto Taladro-atornillador
    USP1 18V
    USP2 Motor sin escobillas, sin batería, gama de sujeción de mandril rápida 1,5-13

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070261 BSLTBL
    EAN / GTIN 4007430302199
    Número del fabricante 602325890

    Descripción

    Ejecución:

    Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.
    El sistema Quick ahorra mucho tiempo cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.
    Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
    Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.
    • Taladro-atornillador sin escobillas con un rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes.
    • Motor sin escobillas único de Metabo para un progreso de trabajo rápido y una eficiencia máxima en la perforación y atornillado.
    • Luz de trabajo integrada para la iluminación del lugar de trabajo.
    • Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.
    • Baterías LiHD para un rendimiento definitivo, una vida útil muy larga y mayor durabilidad.

    Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas “BL” en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

    Ventaja:

    100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
    Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

    Volumen de suministro:

    Incluye portabrocas de sujeción rápida, sin batería ni cargador.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra