Taladro-atornillador a batería 7116116H1

Número de artículo: 070200 7116116H1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta de transporte
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
    Quality Dress ASCM 18 QM
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 6 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Construcción del motor Motor sin escobillas
    Par de giro máximo blando 46 Nm
    Par de giro máximo duro 90 Nm
    Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 400 min-1
    Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 800 min-1
    Velocidad de giro máxima 3.ª marcha 1.950 min-1
    Velocidad de giro máxima 4.ª marcha 3.850 min-1
    Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 25 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 50 mm
    Peso 2 kg
    Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
    Empleo típico Heavy Duty
    adecuado para material Madera; Acero
    Tipo de producto Taladro-atornillador
    USP1 Engranaje de 4 marchas. 18V
    USP2 Adecuado para madera y acero, portabrocas rápido, gama de sujeción 1,5-13, sin batería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070200 7116116H1
    EAN / GTIN 2050002046474

    Descripción

    Ejecución:

    Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería
    • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
    • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
    • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
    • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
    • Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.
    Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas con batería, con motor sin escobillas.
    • Motor POWER-Drive EC que requiere poco mantenimiento, con elevado par de giro y protección contra sobrecarga.
    • Ajuste del par de giro mecánico, regulable en 22 niveles, grado de taladrado adicional.
    • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
    • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
    • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
    • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
    • Baterías de iones de litio para gran amperaje con vigilancia de compartimentos individuales e indicador de capacidad.

    Ventaja:

    Con interfaz QuickIN MAX.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V, portabrocas, cargador, clip para cinturón, maletín.

    Atención:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Nota:

    Encontrará baterías, cargadores y juegos de arranque adecuados en los n.° 073851073866.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra