Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Taladro-atornillador a batería 711SET

Número de artículo: 070200 711SET
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress ASCM 18 QMSET
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 6 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 46 Nm
Par de giro máximo duro 90 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 400 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 800 min-1
Velocidad de giro máxima 3.ª marcha 1.950 min-1
Velocidad de giro máxima 4.ª marcha 3.850 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 25 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 50 mm
Peso 2 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 Engranaje de 4 marchas. 18V
USP2 Adecuado para madera y acero, portabrocas rápido, gama de sujeción 1,5-13, sin batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070200 711SET
EAN / GTIN 2050002046481

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería
  • Para resultados precisos de perforación y atornillado.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
  • Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.

Ventaja:

Engranaje de 4 marchas patentado.

Volumen de suministro:


JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR PROFESIONAL, IDEAL PARA EL MECANIZADO DE METALES.
  • SOPORTE PARA PUNTA QUICKIN (1/4 PULGADA).
  • ADAPTADOR PARA MACHO PARA ROSCAR QUICKIN CON 2 PINZAS PORTAPIEZAS.
  • ADAPTADOR DE VASO QUICKIN.
  • CABEZAL ANGULAR.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y juegos de arranque adecuados en los n.° 073851073866.