Taladro-atornillador de impacto con batería M18BPD4

Número de artículo: 070110 M18BPD4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18BPD-402X
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor 4 polos
Par máximo 60 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 450 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.800 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 38 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 16 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 13 m/s2
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor 0,95 m/s2
Peso 2,1 kg
Empleo típico Strong
adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070110 M18BPD4
EAN / GTIN 4002395004881
Número del fabricante 4933446192

Descripción

Ejecución:

  • Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas de alta potencia con batería, con ajuste del par de giro de varios niveles.
  • Baterías de iones de litio Red REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
  • Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
  • Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
  • Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ (no tam. M18BPD4) para el máximo grado de eficacia. Desgaste mínimo y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ − protección contra sobrecarga gestión del rendimiento.
Con motor CC de 4 polos de bajo mantenimiento.

Ventaja:

Motor POWERSTATE™ sin escobillas.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador, maleta de transporte (caja HD) y clip para cinturón.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.° 073814073816, 073827 y 073840.
El módulo de seguimiento Bluetooth adecuado se puede encontrar en 070103 BTT-1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra