Taladro-atornillador de impacto con batería GSB1215B

Número de artículo: 070104 GSB1215B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
    Quality Dress GSB 12V-15
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 2 Ah
    Tensión de batería 12 V
    Construcción del motor Motor con escobillas
    Par de giro máximo blando 15 Nm
    Par de giro máximo duro 30 Nm
    Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 380 min-1
    Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.300 min-1
    Gama de sujeción del mandril 1 mm - 10 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 19 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 10 mm
    Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 10,5 m/s2
    Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor <2,5 m/s2
    Peso 1 kg
    Empleo típico Medium
    adecuado para material Madera; Mampostería; Hormigón; Piedra; Acero
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 070104 GSB1215B
    EAN / GTIN 3165140995955
    Número del fabricante 06019B690H

    Descripción

    Ejecución:

    Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.
    • La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.
    • La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.
    • Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.
    • Presilla práctica para el cinturón (no 070104).
    • Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.
    • Portabrocas de sujeción rápida.

    Atornillador de batería robusto y manejable con un peso de solo 1 kg.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador y bolsa de transporte.

    Nota:

    Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y 073866.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra