{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 12 V | |
Designação do fabricante | GSB 12V-35 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3 Ah | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Design do motor | Motor sem escovas | |
binário máximo suave | 20 Nm | |
binário máximo duro | 35 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 460 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 1.750 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1 mm - 10 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 10 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 32 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 10 mm | |
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão | 10,5 m/s2 | |
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão | <2,5 m/s2 | |
Peso | 1 kg | |
utilização típica | Medium | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador de impacto |
Número do artigo | 070104 GSB1235 | |
EAN/GTIN | 4059952513966 | |
Número do fabricante | 06019J9000 |