Berbequim aparafusador de impacto sem fio GSB1215B

N.º do artigo: 070104 GSB1215B
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 12 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 12 V
Designação do fabricante GSB 12V-15
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
Design do motor Motor de escovas
binário máximo suave 15 Nm
binário máximo duro 30 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 380 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 1.300 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1 mm - 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 19 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 10 mm
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão 10,5 m/s2
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão <2,5 m/s2
Peso 1 kg
utilização típica Medium
indicado para material Madeira; Alvenaria; Betão; Pedra; Aço
Tipo de produto Berbequim aparafusador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070104 GSB1215B
EAN/GTIN 3165140995955
Número do fabricante 06019B690H

Descrição

Ejecución:

Berbequim aparafusador de impacto sem fio Bosch para as aplicações mais difíceis de aparafusamento, perfuração e perfuração com percussão.
  • O Electronic Cell Protection (ECP) protege a bateria contra sobreaquecimento e descarga profunda.
  • O Electronic Motor Protection (EMP) protege o motor contra sobrecarga.
  • Corte de binário mecânico de vários níveis.
  • Clipe de cinto prático (não para 070104).
  • Luz LED integrada, indicador do nível de carga da bateria.
  • Bucha de aperto rápido.

Aparafusadora sem fio robusta e prática com um peso de apenas 1 kg.

Volumen de suministro:

Inclui 2× bateria de iões de lítio, carregador e saco de transporte.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e 073866.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta