Juego de baterías profesionales de 18V GSR+GWS+GBH+2x PC 18V+GAL+bolsa

Número de artículo: 0615990M3C
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
    Tipo de producto Taladro-atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0615990M3C
    EAN / GTIN 4059952590585
    Número del fabricante 0615990M3C
    Número L L00590 1653

    Descripción

    Descripción:

    • Atornillador de batería GSR 18V-28
    • Un par de torsión duro de 63 Nm garantiza un rendimiento profesional
    • Un portabrocas de metal completo de 13 mm para una alta resistencia, menos desgaste y una mayor vida útil
    • Un diseño compacto y ergonómico permite un manejo cómodo para un trabajo agradable
    • Un par de torsión 28/63/- Nm
    • Velocidad en vacío 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
    • Tipo de batería de iones de litio
    • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx
    • 1,5 / 13 mm
    • Tensión de la batería 18 V
    • Peso excl
    • Batería 1,1 kg
    • Ajustes de par 20+1
    • Dimensiones de la herramienta 230 mm
    • Amoladora angular con batería GWS 18V-10
    • Pequeña amoladora angular con la misma potencia que una amoladora con cable con 1000 vatios gracias al motor sin escobillas y a la batería ProCORE18V
    • Mayor protección para el usuario y más comodidad gracias al Drop Control, Control KickBack y Sistema de Freno Inteligente
    • Primera función de Control de Caída del mundo para apagar instantáneamente la herramienta tras caer accidentalmente al suelo
    • Velocidad en vacío 9
    • 000 min-1
    • Tensión de la batería 18 V
    • Rosca del husillo de lijado M14
    • Peso excl
    • Batería 2,1 kg
    • Disco de desbaste/partición, Ø 115 mm
    • Akku Bohrhammer GBH 18V-26
    • La aspiración adicional GDE 18V-16 Professional puede combinarse con el taladro percutor y ofrece una solución de polvo HEPA autónoma para una máxima movilidad
    • Mayor protección del usuario y mejor manejo gracias al KickBack Control y al Electronic Precision Control
    • Una energía de impacto de 2, 6 julios garantizan un rápido avance de la perforación y una alta tasa de extracción de la broca
    • Energía de la broca, máx
    • 2,6 J
    • Ritmo de golpeo a velocidad nominal 0 - 4,350 bpm
    • Velocidad nominal 0 - 980 min-1
    • Tensión de la batería 18 V
    • Soporte de la herramienta SDS plus
    • Dimensiones de la herramienta 347 mm
    • Alcance del suministro:
    • 1 × batería 18 Volt ProCORE18V con 4

    Característica:

    • Volumen: 85,527 dm3
    • Peso bruto: 13,804 kg
    • Peso neto: 12,5 kg
    • Dimensión Anchura: 390 mm
    • Dimensión de altura: 340 mm
    • Longitud de la dimensión: 645 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra