Juego de inicio, 1 batería ProCORE18V 4,0 Ah, cargador rápido GAL 18V-40 PROFESIONAL

N.º do artigo: 1600A01U7U
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Taladradora de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 1600A01U7U
EAN/GTIN 4059952518886
Número do fabricante 1600A01U7U
Número L L00590 1277
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Juego de inicio 1 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40
  • rendimiento de una batería 18V estándar en un diseño compacto y ligero, nueva tecnología celular con el mismo rendimiento que una batería estándar de 18V/4,0 Ah en dimensiones optimizadas y peso inferior

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 4,0 Ah
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Corriente de carga: 4,0 A
  • Tiempo de carga a capacidad de batería 4,0 Ah (80%/100%) aprox.: 48/65 min
  • Tipo de celda: Li-Ion

Material fornecido:

  • 1 x batería ProCORE18V 4,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Profesional
  • caja

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta