Juego de inicio, 1 batería ProCORE18V 4,0 Ah, cargador rápido GAL 18V-40 PROFESIONAL

N.º do artigo: 1600A01U7U
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Taladradora de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A01U7U
EAN/GTIN 4059952518886
Número do fabricante 1600A01U7U
Número L L00590 1277

Descrição

Descripción:

  • Juego de inicio 1 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40
  • rendimiento de una batería 18V estándar en un diseño compacto y ligero, nueva tecnología celular con el mismo rendimiento que una batería estándar de 18V/4,0 Ah en dimensiones optimizadas y peso inferior

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 4,0 Ah
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Corriente de carga: 4,0 A
  • Tiempo de carga a capacidad de batería 4,0 Ah (80%/100%) aprox.: 48/65 min
  • Tipo de celda: Li-Ion

Volumen de suministro:

  • 1 x batería ProCORE18V 4,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Profesional
  • caja

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta