Batería de buceo vio BITURBO GKT 18V-52 GC

Número de artículo: 0615990M0A
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615990M0A
EAN / GTIN 4059952567112
Número del fabricante 0615990M0A
Número L L00590 1253

Descripción

Descripción:

  • La sierra DE inmersión de batería BITURBO GKT 18V-52 GC, la sierra de inmersión de batería GKT 18V-52 GC Professional de la gama Bosch 18V, ofrece la potencia de una fuente de alimentación y es extremadamente compacta
  • Su innovadora tecnología sin escobillas BITURBO con motor sin escobillas de alto rendimiento y ProCORE18V ofrece el máximo rendimiento de corte inalámbrico al mismo nivel que las sierras de buceo con cable de 1,620 vatios equivalentes
  • Con su exclusivo diseño compacto que permite el funcionamiento con un solo batería, el sierra ofrece la máxima movilidad
  • Su diseño muy compacto permite una distancia mínima de sólo 10 mm entre la hoja de sierra y la pared
  • Esta sierra de inmersión es adecuada para cortes de inmersión en madera, compuestos de madera, paneles y materiales de panel, así como en aluminio y cristal acrílico
  • Se puede utilizar con una bolsa de polvo y es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch y los sistemas de guías Bosch, Festool, Mafell y Makita, así como con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • Para una potencia máxima, utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • El GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL también cuenta con número de revoluciones constante, modo Eco para un tiempo de ejecución hasta un 20% más largo, HMI, ajuste de velocidad individual a través de APP, protección contra sobrecarga, protección contra rearranque, arranque suave y bloqueo del husillo

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Placa guía: 305 x 169 mm
  • Peso sin batería: 4. 1 kg
  • Velocidad en vacío: 2800 - 5500 min-1
  • Ángulo de inclinación: -1 - 47 °
  • Diámetro de la hoja de sierra: 20 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 140 mm
  • Profundidad de corte con carril guía (45°): 32 mm
  • Profundidad de corte con carril guía (90°): 46 mm
  • Profundidad de corte sin carril guía (45°): 32 mm
  • Profundidad de corte sin carril guía (90°): 52 mm
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 209 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 234 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 374 mm

Volumen de suministro:

  • 2 x Batería recargable ProCORE18V 5,5Ah
  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • 1 x Carril guía FSN 1400
  • 1 x Hoja de sierra circular, Expert for Wood para sierras sin cable, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
  • L-BOXX 238
  • Bolsa guardapolvo
  • Llave hexagonal interior

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra