Clavadora de hormigón GNB 18V-38, 2 x batería ProCORE18V 4,0Ah, XL-BOXX

Número de artículo: 06019L7002
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
    Número de artículo 06019L7002
    EAN / GTIN 4059952650111
    Número del fabricante 06019L7002
    Número L L00590 1800

    Descripción

    Descripción:

    • Fijar perfiles de acero en materiales duros como el hormigón y el acero tiene que ser fácil, eficiente e intuitivo
    • El GNB 18V-38 Professional le ayuda a realizar el trabajo
    • Está impulsado por nuestra potente tecnología BITURBO Brushless y forma parte del Sistema Bosch Professional 18V
    • Todo lo que necesita es una batería ProCORE18V y estará listo para empezar, sin necesidad de cartuchos de gas adicionales
    • Hemos desarrollado un sistema de fijación fiable, que incluye tanto las herramientas como los clavos
    • para que pueda concentrarse plenamente en su trabajo
    • Los clavos certificados de acero al carbono galvanizado garantizan una larga vida útil en hormigón y acero
    • Ofrecemos una gama de clavos de 16 a 38 mm para hormigón, y de 13 a 19 mm para aplicaciones en acero
    • Las herramientas y los clavos están probados y certificados por ETA o ICC
    • Compatible con el sistema Bosch Professional 18V y con la alianza de baterías AMPShare entre marcas

    Característica:

    • Volumen: 42,5 dm3
    • Peso bruto: 9,68 kg
    • Peso excl batería: 4,1 kg
    • Peso neto: 4,1 kg
    • Valor de emisión por vibración ah [fijación en concreto]: 5.7 m/s²
    • Incertidumbre K [Fijación en concreto]: 1.5 m/s²
    • Dimensión Anchura: 394 mm
    • Dimensión de altura: 178 mm
    • Longitud de la dimensión: 606 mm
    • Longitud de la uña: 13 - 38 mm
    • Longitud de la uña, hasta: 38 mm
    • Longitud de la uña, a partir de: 13 mm
    • Ø de uñas: 2,7 - 3 mm
    • Nail Ø, hasta: 3 mm
    • Nagel-Ø, desde: 2,7 mm
    • Capacidad de la revista: 22 piezas
    • Tensión de batería: 18,0 V
    • BITURBO: Sí
    • Tipo de clavo: Marcador

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra