Amoladora recta recargable SLC GGS 18V-10

Número de artículo: 06012B4001
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06012B4001
EAN / GTIN 4059952529868
Número del fabricante 06012B4001
Número L L00590 1272

Descripción

Descripción:

  • GGS 18V-10 SLC, el siguiente nivel de potencia: El GGS 18V-10 SLC Professional es la primera amoladora recta sin cable de Bosch que ofrece la máxima movilidad, alto par y excelente rendimiento
  • Su potente motor sin escobillas, optimizado para la tecnología de batería ProCORE18V, proporciona una potencia de salida como una amoladora de 1,000 vatios con cable y proporciona valores de par ideales para trabajar con cepillos pesados en superficies
  • Una interfaz de usuario intuitiva garantiza un manejo sencillo: Ajuste cómodo de diferentes velocidades y conectividad Bluetooth® para obtener información clara en lijadora recta a través de un smartphone
  • La mayor protección del usuario y el guiado óptimo de la herramienta están respaldados por características de protección como el control de kickback y caída, así como el sistema de frenado y la protección de reinicio
  • Este lijadora recta es la elección perfecta para moler y pulir superficies metálicas
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 1,6 kg
  • Velocidad en vacío: 10500 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste con muela de 25 mm de diámetro)]: 8. 5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste con muela de 25 mm de diámetro)]: 1,5 m/s²
  • Portaherramientas: mandril de pinza

Volumen de suministro:

  • 2 x llave de 19 mm
  • Caja
  • Mandril de pinza con tuerca de apriete 6 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra