Láser combinado GCL 2-15 G

Número de artículo: 0601066J00
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
    Tipo de producto Láser línea en cruz

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0601066J00
    EAN / GTIN 3165140869553
    Número del fabricante 0601066J00
    Número L 468488 2-15G

    Descripción

    Descripción:

    • Láser combinado GCL 2-15 G
    • Hasta cuatro veces mejor visibilidad con líneas láser verdes y óptima versatilidad: el láser combinado GCL 2-15 G Professional de Bosch
    • Las dos líneas láser permiten una alineación vertical y horizontal precisa
    • mientras que los puntos de plomada rojos facilitan las aplicaciones de transmisión
    • Alinee fácilmente las líneas láser alrededor de los puntos de plomada con el versátil soporte giratorio RM 1 Professional
    • La GCL 2-15 G Professional es adecuada para diversos trabajos
    • como colgar techos
    • instalar tubos de desagüe y colocar suelos
    • También ofrece una transmisión puntual para fijar las lámparas
    • El GCL 2-15 G Professional tiene un rango de trabajo de línea láser de hasta 15 m y se autonivela en menos de 4 segundos
    • Este láser combinado es ideal para utilizarlo con el soporte giratorio RM 1 Professional
    • que se puede fijar rápidamente mediante un sencillo mecanismo de deslizamiento
    • Gracias a la protección IP 54 contra el polvo y las salpicaduras de agua
    • es muy robusto
    • Cuando el láser se apaga
    • el bloqueo pendular se activa automáticamente para un transporte seguro y un almacenamiento cómodo
    • Incluido en la entrega: Maletín Craftsman
    • soporte giratorio RM 1 Professional
    • pinza de techo
    • placa de puntería láser
    • 3 pilas LR6 de 1,5 V

    Característica:

    • Volumen: 12,275 dm3
    • Peso bruto: 2,17 kg
    • Peso neto: 0,899 kg
    • Dimensión Anchura: 281 mm
    • Dimensión de altura: 134 mm
    • Longitud de la dimensión: 326 mm

    Volumen de suministro:

    • Estuche
    • Montura giratoria RM 1 Professional
    • Pinza de techo
    • Placa de puntería láser
    • 3 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra