Soporte multifunción RM 1 para la alineación de líneas láser

Número de artículo: 0601092600
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
Tipo de producto Soporte asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601092600
EAN / GTIN 3165140837255
Número del fabricante 0601092600
Número L L00590 1375

Descripción

Descripción:

  • Soporte multifunción accesorios RM 1
  • para alineación de líneas láser con opciones de montaje versátiles

Característica:

  • Volumen: 1,656 dm3
  • Peso bruto: 0,236 kg
  • Peso neto: 0,142 kg
  • Dimensión Anchura: 136 mm
  • Dimensión de altura: 87 mm
  • Longitud de la dimensión: 140 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra