967/9 TX BO Multicolour 1 SB Juego de llaves acodadas TORX® BO Multicolour, BlackLaser, 9 piezas

Número de artículo: 05073599001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073599001
EAN / GTIN 4013288170125
Número del fabricante 05073599001
Número L L60020 2957

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada con camisa envolvente de plástico (SPKL) elaborada de un material redondeado agradable al tacto y agarre.
  • Esta camisa facilita el trabajo bajo temperaturas bajas, lo hace más agradable y cuida los dedos.
  • Todas las llaves acodadas llevan su codificación a color y sus marcas de tamaño lo que facilita la selección rápida del útil correcto.
  • El material del clip que es resistente al desgaste garantiza el alojamiento seguro y la extracción fácil de las llaves acodadas.
  • Para trabajos en uniones atornilladas con tornillos TORX® y TORX® BO (BO = con taladro).

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos TORX® BO para montar y desmontar tornillos inviolables
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • El acabado BlackLaser ofrece una protección de superficies óptima y gran longevidad
  • La punta en bola también permite una aplicación en ángulo
  • De forma resistente a la abrasión, en el clip se indican las medidas de las llaves del conjunto

Volumen de suministro:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 SB L-key set for tamper-proof TORX® screws, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra