967 SPKL Llave acodada inviolable TORX® BO Multicolour, BlackLaser, TX 40 x 132 mm

Número de artículo: 05024358001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024358001
EAN / GTIN 4013288172754
Número del fabricante 05024358001
Número L L60020 3165

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de Wera con camisa de goma para la protección de los dedos.
  • Así se tiene un agarre ergonómico y agradable incluso en entornos de baja temperatura.
  • A un lado se tiene el perfil TORX® BO: gracias al taladro que se tiene en la punta y el pivote del tornillo TORX® BO, se evita un desprendimiento indeseado.
  • Atornillamiento de seguridad.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro en tornillos TORX® incluso en situaciones de montaje de gran estrechez.
  • El tratamiento superficial tipo Blacklaser proporciona una perfecta protección de la superficie, también ante corrosión, así como una enorme longevidad.
  • Las marcas de los tamaños que llevan las llaves están grabadas a laser lo que las hace resitentes al desgaste.
  • Esto facilita una selección fácil y rápida de la herramienta.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • Con punta de bola TORX® en el brazo largo
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración

Volumen de suministro:

  • 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour, TX 40 x 132 mm