Juego Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1, 19 piezas

Número de artículo: 05018111001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05018111001
    EAN / GTIN 4013288222312
    Número del fabricante 05018111001
    Número L L60020 4965

    Descripción

    Descripción:

    • El destornillador de golpe 921 combina las ventajas de destornilladores de golpe manuales con los de herramientas compactas así como de destornilladores con varilla pasante.
    • La funcion de destornillador de golpe dispone de un par de desapriete de hasta 25 Nm.
    • El porta-puntas robusto permite la toma de diferentes puntas especiales para toda una variedad de perfiles de tornillos.
    • La varilla pasante hace que la transmisión de la fuerza suceda sin pérdidas.
    • Según lo que se necesite, la función de destornillador de golpe y la función de destornillador normal son conmutables.

    Ventaja:

    • Un juego de destornilladores de varillas intercambiables compacto y robusto con la función conectable de destornillador de golpe manual
    • Para soltar uniones atornilladas fuertemente apretadas
    • El impulso de golpe del martillo es transferido a un movimiento de rotación con un par de desapriete de aproximadamente 25 Nm - sin pérdidas por medio de una varilla pasante
    • Una función conmutable de destornillador de golpe y de destornillador normal
    • Puntas especialmente endurecidas y extrarresistentes con arrastre exterior de 1/4″

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1, 19 pieces; 1x 921 Kraftform Plus impact screwdriver - series 900: 1/4″ x 163.5 mm; 3x 851 S Phillips bits for impact screwdrivers: PH 1x70 mm, PH 2x70 mm, PH 3x70 mm; 5x 867 S TORX® bits for impact screwdrivers: TX 15x70 mm, TX 20x70 mm, TX 25x70 mm, TX 30x70 mm, TX 40x70 mm; 4x 840 S Hex-Plus bits for impact screwdrivers: 1/8″x70 mm, 5/32″x70 mm, 3/16″x70 mm, 1/4″x70 mm; 3x 868 S Square head socket bits for impact screwdrivers: # 1x70 mm, # 2x70 mm, # 3x70 mm; 3x 800 S Slotted bits for impact screwdrivers: 0.8x4x70 mm, 1x5.5x70 mm, 1.2x6.5x70 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra