867 S Puntas TORX® para destornillador de golpe, TX 25 x 70 mm

Número de artículo: 05018168001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05018168001
    EAN / GTIN 4013288222596
    Número del fabricante 05018168001
    Número L L60020 4915

    Descripción

    Descripción:

    • Punta extra-dura y extra-resistente para tornillos de TORX® interior.
    • Así se evita la ruptura prematura de la punta y se alarga su vida útil.
    • Adecuada para el uso con el destornillador de golpe 921 de Wera.
    • Con arrastre hexagonal de 1/4″.

    Ventaja:

    • Para tornillos de TORX® interior
    • Extra-resistentes y extra-duras para una gran longevidad
    • Arrastre hexagonal de 1/4″
    • Para el uso con el destornillador de golpe de Wera 921

    Volumen de suministro:

    • 867 S TORX® bits for impact screwdrivers, TX 25 x 70 mm