Juego de llaves de vaso en tira magnética de vasos C Impaktor 1, arrastre de 1/2″, 9 piezas

Número de artículo: 05005490001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 05005490001
    EAN / GTIN 4013288223289
    Número del fabricante 05005490001
    Número L L60020 4748

    Descripción

    Descripción:

    • Listón magnético con 9 llaves de vaso Impaktor para el uso con máquinas atornilladoras eléctricas o de aire comprimido, con arrastre de 12,5 mm = 1/2″.
    • La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio sobresalientes incluso bajo condiciones extremas de uso.
    • El perfil hexagonal que se utiliza permite una alta transmisión de las fuerzas y al mismo tiempo un trabajo muy preciso, sin perjudicar el perfil.
    • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas de colores según el tamaño, lo cual permite encontrar la herramienta precisa de forma rápida y fácil.
    • El listón magnético permite la colocación temporal en superficies metálicas, y gracias a la función Twist to unlock (″gira y desbloquea″), además es posible bloquear y desbloquear los vasos de manera segura.

    Ventaja:

    • Juego de vasos de 9 piezas en un listón magnético para vasos, de 1/2″
    • Listón magnético con alojamiento seguro de los vasos, que permite una extracción muy fácil gracias al mecanismo Twist to unlock (″gira y desbloquea″), para colocar en la pared, la estantería o el carro de herramientas de forma temporal
    • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
    • Para el uso con taladros eléctricos o taladros neumáticos de impacto, con arrastre de 12,5 mm = 1/2″
    • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio

    Volumen de suministro:

    • Magnetic socket rail C Impaktor 1 socket set, 1/2″ drive, 9 pieces; 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x 9602 Magnetic socket rail, 1/2″, empty: 30 x 370 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra