9602 Tira magnética para vasos, 1/2″, vacía, 30 x 370 mm

Número de artículo: 05136422001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05136422001
EAN / GTIN 4013288223340
Número del fabricante 05136422001
Número L L60020 4777

Descripción

Descripción:

  • 1 listón magnético, vacío.
  • Adecuado para hasta 10 llaves de vaso y/o vasos de punta con arrastre de 1/2″.
  • El listón magnético permite una colocación temporal en superficies metálicas, y gracias a la función Twist to unlock (″gira y desbloquea″), se dispone de un bloqueo y desbloqueo seguro de los vasos.

Ventaja:

  • Listón magnético con alojamiento seguro de los vasos, que permite una extracción muy fácil gracias al mecanismo Twist to unlock (″gira y desbloquea″), para colocar en la pared, la estantería o el carro de herramientas de forma temporal
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Sin la herramienta, para hasta 10 vasos de 1/2″

Volumen de suministro:

  • 9602 Magnetic socket rail, 1/2″, empty, 30 x 370 mm