{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
mniejsza ⌀ D3 | 3 mm | |
większa ⌀ D2 | 6 mm | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 2,1 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,045 mm | |
Posuw fzw akrylu PMMA | 0,045 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czerwony | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | GG8154 6M | |
EAN / GTIN | 4067263090953 | |
Numer producenta | GG8154 6M |