{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 8,5 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,085 mm | |
Posuw fzw akrylu PMMA | 0,085 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czerwony | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | GG8154 12 | |
EAN / GTIN | 4067263090991 | |
Numer producenta | GG8154 12 |