{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | E0307 | |
opis kształtu | łezkowy (TRE) | |
⌀ główki | 3 mm | |
długość główki L1 | 5,5 mm | |
długość całkowita | 38 mm | |
zawartość | 10 | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | GG5691 E0307 | |
EAN / GTIN | 4045197731104 | |
Numer producenta | GG5691 E0307 |