{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | A0613 | |
opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | |
⌀ główki | 6,3 mm | |
długość główki L1 | 12,7 mm | |
długość całkowita | 45 mm | |
zawartość | 10 | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | GG5691 A0613 | |
EAN / GTIN | 4045197730961 | |
Numer producenta | GG5691 A0613 |