{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | INOX | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 37 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 43 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | GG4009 4 | |
EAN / GTIN | 4067263133810 | |
Numer producenta | GG4009 4 |