{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
liczba sztuk | 50 | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,04 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,8 mm - 2,3 mm | |
posuw f | 0,12 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
zawartość | 273735 6 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | GG2746 6/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097976 | |
Numer producenta | GG2746 6/50 |