{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
liczba sztuk | 30 | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,04 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,6 mm - 1,6 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,22 mm/obr. | |
zawartość | 273735 4 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | GG2746 4/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097921 | |
Numer producenta | GG2746 4/30 |