{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7130-2 | |
Łamacz wiórów | VM | |
liczba sztuk | 50 | |
głębokość skrawania ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 mm/min - 170 mm/min | |
zawartość | 250160 HB7130-2 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG120412 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2571 120412/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093862 | |
Numer producenta | GG2571 120412/50 |