{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7130-2 | |
Łamacz wiórów | VM | |
liczba sztuk | 50 | |
głębokość skrawania ap | 0,55 mm - 3,25 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 mm/min - 170 mm/min | |
zawartość | 250152 HB7130-2 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG09T308 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2571 09T308/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093800 | |
Numer producenta | GG2571 09T308/50 |