{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 0,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 2 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | GG2289 0,8 | |
EAN / GTIN | 4067263090793 | |
Numer producenta | GG2289 0,8 |