Uchwyt do indywidualnej blokady wysuwu obsługiwanej jedną ręką, jednostronne, wysokość: 1000mm

Nr art.: 998292 1000
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 37,5 mm
głębokość 17,1 mm
masa 0,9 kg
Rodzaj produktu Blokada

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 998292 1000
EAN / GTIN 4067263135197
Numer producenta 998292 1000

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przodu konstrukcji ramowej do blokowania obsługiwanej jedną ręką indywidualnej blokady wysuwu szuflad i frontów. Zapobiega przypadkowemu otwarciu szuflad lub frontów.

Pasuje do:

Regały z szufladami, wyposażenie pojemników, możliwość łączenia tylko z konstrukcjami ramowymi nr 998210 i 998215.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Nie pasują do szaf narzędziowych z grupy 93, możliwość montażu tylko w regale z szufladami. Brak możliwości późniejszego montażu. Brak możliwości jednoczesnego montażu za drzwiami.