Ochrona nóg regałów RackGuard™ wąska, Typ: SL

Nr art.: 994420 SL
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta RackGuard (S) SL
wysokość 600 mm
Szerokość A maks. 102 mm
Głębokość B maks. 45 mm
masa 1,6 kg
Rodzaj produktu Ochrona odbojowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994420 SL
Kopiuj
EAN / GTIN 5056114575182
Kopiuj
Numer producenta P-03-01-0017
Kopiuj
Manufacturer A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Opis

Wykonanie:

Ochrona nóg regałów RackGuard™ chroni narażone na uderzenia nogi regałów przed bocznymi i przednimi uderzeniami oraz zarysowaniami przez pojazdy robocze. Energia uderzenia jest prowadzona wokół stopki zamiast przez nią, co ogranicza szkody i zapewnia stabilność systemu regałowego. Gumowe wkładki zapewniają mocny chwyt popularnych nóg regałów. Struktura plastra miodu łagodzi uderzenia. Maksymalna energia uderzenia przy 90°: 1000 J. Strefa uderzenia 0 – 600 mm. Odkształcenie przy energii maksymalnej: 20 mm. Bardzo wysoka trwałość koloru i odporność na czynniki atmosferyczne.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Pasuje do:

Regał paletowy Schulte profil ramy S625-A18. Szerokość stojaka 100 mm. Regały paletowe nr 991212 rozm. 4000, 4500, 5000; nr 991217 rozm. 4000, 4500, 5000; nr 991222 wszystkie rozmiary; nr 991227 wszystkie rozmiary.

Wskazówka:

Ochronę nóg regałów można mocować wyłącznie do słupka środkowego. Zastosowanie jako odbojnika narożnego jest niedozwolone. Odbojniki narożne i ochronę nóg do innych regałów oferujemy na życzenie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka