Ochrona nóg regałów RackGuard™ wąska LL

Nr art.: 994420 LL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta RackGuard (S) LL
wysokość 600 mm
Szerokość A maks. 102 mm
Głębokość B maks. 80 mm
masa 1,9 kg
Rodzaj produktu Ochrona odbojowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 994420 LL
EAN / GTIN 5056114592233
Numer producenta P-03-01-0025

Opis

Wykonanie:

Ochrona nóg regałów RackGuard™ chroni narażone na uderzenia nogi regałów przed bocznymi i przednimi uderzeniami oraz zarysowaniami przez pojazdy robocze. Energia uderzenia jest prowadzona wokół stopki zamiast przez nią, co ogranicza szkody i zapewnia stabilność systemu regałowego. Gumowe wkładki zapewniają mocny chwyt popularnych nóg regałów. Struktura plastra miodu łagodzi uderzenia. Maksymalna energia uderzenia przy 90°: 1000 J. Strefa uderzenia 0 – 600 mm. Odkształcenie przy energii maksymalnej: 20 mm. Bardzo wysoka trwałość koloru i odporność na czynniki atmosferyczne.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Pasuje do:

Regał paletowy Schulte profil ramy S635-B20. Regał paletowy SSI Schäfer z profilem stojaka P100.

Wskazówka:

Ochronę nóg regałów do innych regałów oferujemy na życzenie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka