Naścienny uchwyt taśmy, metalowy z taśmą czarny R/W

Nr art.: 994325 R/W
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta RS-GUIDESYSTEMS zestaw do montażu ściennego
wysokość 120 mm
szerokość 100 mm
głębokość 75 mm
długość pasa 4 000 mm
szerokość pasa 50 mm
Kolor taśmy czerwone / białe
masa 0,7 kg
Rodzaj produktu Uchwyty taśmy do odgradzania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 994325 R/W
EAN / GTIN 4251021114306
Numer producenta GLW 25-J/13-4.0

Opis

Wykonanie:

Naścienny uchwyt taśmy wykonano z metalu lakierowanego proszkowo. Montaż na ścianie przez przykręcanie, bez materiałów mocujących. 2 boczne uchwyty końcówek taśmy.

Zastosowanie:

Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Wskazówka:

Na zamówienie możliwe wykonanie indywidualnego nadruku cyfrowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka