Naścienny uchwyt taśmy, metalowy z taśmą czarny Y/B

Nr art.: 994325 Y/B
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta RS-GUIDESYSTEMS zestaw do montażu ściennego
    wysokość 120 mm
    szerokość 100 mm
    głębokość 75 mm
    długość pasa 4 000 mm
    szerokość pasa 50 mm
    Kolor taśmy żółte / czarne
    masa 0,7 kg
    Rodzaj produktu Uchwyty taśmy do odgradzania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 994325 Y/B
    EAN / GTIN 4251021114320
    Numer producenta GLW 25-J/17-4.0

    Opis

    Wykonanie:

    Naścienny uchwyt taśmy wykonano z metalu lakierowanego proszkowo. Montaż na ścianie przez przykręcanie, bez materiałów mocujących. 2 boczne uchwyty końcówek taśmy.

    Zastosowanie:

    Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

    Wskazówka:

    Na zamówienie możliwe wykonanie indywidualnego nadruku cyfrowego.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka