Narożnik ochronny 2

Nr art.: 994273 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 400 mm
długość 180 mm
szerokość 180 mm
masa 8 kg
Rodzaj produktu Ochrona odbojowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 994273 2
EAN / GTIN 4260214934317
Numer producenta 350010

Opis

Wykonanie:

Przyjazny do montażu zestaw nasadowo-skręcany ze stali profilowej 3 mm. Dzięki wtykowej konstrukcji i wielości wyboru różnych długości system umożliwia dużą zmienność.
klepki odbojnikowe wsuwa się w uchwyty na kątach ochronnych, każdy uchwyt ma regulację na długość w zakresie 50 mm
Narożniki ochronne z blachy stalowej 5 mm.
1 kąt ochronny do odgięcia na 90° w układzie odbojników.

W dostawie:

Wraz z kołkami kotwowymi do montażu na posadzce.

Powłoka lakiernicza:

Żółty cynkowy RAL 1018,lakier proszkowy z czarnym oznaczeniem ostrzegawczym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka