Narożnik ochronny, Typ: 1

Nr art.: 994273 1
Kopiuj
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 562,13 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 400 mm
długość 180 mm
szerokość 180 mm
masa 16 kg
Rodzaj produktu Ochrona odbojowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994273 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4260214934300
Kopiuj
Numer producenta 350010/2
Kopiuj
Manufacturer TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Opis

Wykonanie:

Przyjazny do montażu zestaw nasadowo-skręcany ze stali profilowej 3 mm. Dzięki wtykowej konstrukcji i wielości wyboru różnych długości system umożliwia dużą zmienność.
klepki odbojnikowe wsuwa się w uchwyty na kątach ochronnych, każdy uchwyt ma regulację na długość w zakresie 50 mm
Narożniki ochronne z blachy stalowej 5 mm.
Kąty ochronne na początek lub kraniec systemu odbojnika składające się z 2 kątów odbojnikowych z 4 uchwytami do mocowania klepek odbojnikowych.

W dostawie:

Wraz z kołkami kotwowymi do montażu na posadzce.

Powłoka lakiernicza:

Żółty cynkowy RAL 1018,lakier proszkowy z czarnym oznaczeniem ostrzegawczym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka