Regały o dużej rozpiętości, podstawowe 3048/1536 mm

Nr art.: 990875 3048/1536
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość / szerokość półek (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • grubość płyty: 16
  • Regulacja wysokości co: 38
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    grubość płyty 16 mm
    Regulacja wysokości co 38 mm
    Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
    Wybór kolorów RAL 5010, 2004
    wysokość 3 048 mm
    szerokość 1 536 mm
    głębokość 926 mm
    wys. regału 3 048 mm
    szerokość regału 1 536 mm
    głębokość regału 926 mm
    Szerokość = wymiar montażowy 1 536 mm
    szerokość półki 1 536 mm
    głębokość półki 926 mm
    liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi 4
    Maksymalne obciążenie półki 640 kg
    materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
    konstrukcja regałów regał podstawowy
    montaż przez klienta tak
    Rodzaj produktu Regał o dużej rozpiętości

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990875 3048/1536
    EAN / GTIN 4004514224835
    Numer producenta 18303-N

    Opis

    Wykonanie:

    Płyty wiórowe 16 mm. Poziomy magazynowania można ustawiać co 38 mm. Szybki montaż wtykany bez śrub dzięki odpowiedniej perforacji profili. Maksymalna nośność półki: do 720 kg, maksymalna nośność pola: do 3200 kg.

    Opis:

    Wymiar montażowy:
    regał podstawowy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm
    całkowita głębokość ramy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm

    Zastosowanie:

    Magazynowanie towarów o dużej objętości. Możliwość obustronnego załadunku i rozładunku. Szczególnie łatwa obsługa i montaż.

    Powłoka lakiernicza:

    Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    • dostawa możliwa tylko jako regał podstawowy, a nie regał dostawny. W razie potrzeby 2 i więcej regałów podstawowych można połączyć łącznikiem (w zakresie dostawy), tworząc rząd regałów
    • długość wyboczeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 100 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki
    • mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy
    • dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka