{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
grubość płyty | 16 mm | |
Regulacja wysokości co | 38 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
wysokość | 1 981 mm | |
szerokość | 2 146 mm | |
głębokość | 926 mm | |
wys. regału | 1 981 mm | |
szerokość regału | 2 146 mm | |
głębokość regału | 926 mm | |
Szerokość = wymiar montażowy | 2 146 mm | |
szerokość półki | 2 146 mm | |
głębokość półki | 926 mm | |
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi | 4 | |
Maksymalne obciążenie półki | 620 kg | |
materiał poziomów magazynowania | płyta wiórowa | |
konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regał o dużej rozpiętości |
Numer artykułu | 990875 1981/2146 | |
EAN / GTIN | 4004514224590 | |
Numer producenta | 18273-N |