{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
grubość płyty | 19 mm | |
szerokość | 2 500 mm | |
głębokość | 600 mm | |
Grubość | 19 mm | |
materiał poziomów magazynowania | płyta wiórowa | |
wykonanie półek | Półka montowana na stałe; Półka prosta | |
sposób zamocowania półek | odpowiednia perforacja | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 990825 600 | |
EAN / GTIN | 4004514202222 | |
Numer producenta | 15837 |