Półki z płyty wiórowej 500 mm

Nr art.: 990825 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • grubość płyty: 19

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
grubość płyty 19 mm
szerokość 2 500 mm
głębokość 500 mm
Grubość 19 mm
materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
sposób zamocowania półek odpowiednia perforacja
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990825 500
EAN / GTIN 4004514202215
Numer producenta 15836

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka